SMC
AR Series(AR20K-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向
(-) 左→右
(R) 右→左
(-) 左→右
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
0.02~0.2
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-) 0.05~0.85
排気機構
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32074927
品番
AR20K-F02B-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,990
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(K) 逆流機能付き
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32074927
AR20K-F02B-1N
52738806
AR20K-F02B-1N-B
逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K
SMC
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)