SMC
AR Series(AR20K-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向
(-) 左→右
(R) 右→左
(-) 左→右
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.02~0.2
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
(1) 0.02~0.2
(-) 0.05~0.85
排気機構
リリーフタイプ
リリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32075182
品番
AR20K-F02G-Y-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(K) 逆流機能付
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
機能
逆流機能付
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード