AR20K-N01-Z-B-X406 AR Series(AR20K-N01) SMC 32076047

AR Series(AR20K-N01)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流れ方向(-) 左→右注文コード32076047品番AR20K-N01-Z-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ20ハンドル(-)下向き機能(K) 逆流機能付設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする