SMC
AR Series(AR20K-N01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
注文コード
32076896
品番
AR20K-N01G-1Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(K) 逆流機能付き
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20mm
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
(-) 取付オプションなし
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32076896
AR20K-N01G-1Z
52738919
AR20K-N01G-1Z-B
逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K
SMC
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です