SMC
AR Series(AR20K-N01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
注文コード
32077027
品番
AR20K-N01BE-1RYZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,390
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
仕様
(K) 逆流機能付き
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20mm
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32077027
AR20K-N01BE-1RYZ
52738867
AR20K-N01BE-1RYZ-B
逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K
SMC
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です