AR20K-N01BG-RYZ AR Series(AR20K-N01) SMC 32077167

AR Series(AR20K-N01)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流れ方向(R) 右→左圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定注文コード32077167品番AR20K-N01BG-RYZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,390
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ流れ方向(R) 右→左仕様(K) 逆流機能付き接続口径(01) 1/8ボディサイズ20mmハンドル(Y) ハンドル上向き排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32077167AR20K-N01BG-RYZ52738885AR20K-N01BG-RYZ-BAR20K-N01BG-RYZ 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738885逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする