※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)20注文コード32079363品番ZCDUKQ10-20D-A90
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークなど254種類から選べます他の種類を見る コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能