SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
大型ベロウパッド
材質(パッド)
フッ素ゴム
注文コード
32083922
品番
ZPX100HBF-B01-B10
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
大型ベロウパッド
材質(パッド)
フッ素ゴム
ねじ径
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5
取出方向
横方向
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/めねじ
取付ねじ
M10X1.5
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード