ZPX125HU-B01-B12 真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC 32084744

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重パッド注文コード32084744品番ZPX125HU-B01-B12
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)125パッド形状高荷重パッド材質(パッド)ウレタンゴムねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75取出方向横方向接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/めねじ取付ねじM12X1.75真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする