※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(パッド)導電性NBR
材質導電性NBR
材質(アダプター)(ロックリング):黄銅
注文コード32087946
品番ZPY04UGN-N4-A5
参考基準価格(税別)¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
この商品は材質・バッファストロークなど159種類から選べます
他の種類を見る
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]