ZPY06BGN-U4-A5 真空パッド (ZPY06~) SMC 32089574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPY06~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状ベロウ形材質導電性NBR注文コード32089574品番ZPY06BGN-U4-A5
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)6パッド形状ベロウ形材質(パッド)導電性NBRねじ径取付接続/M5×0.8取出方向横方向材質導電性NBR接続ねじM5X0.8おねじ接続方法真空取出口/バーブ継手、取付接続/おねじチューブ径(Φmm)真空取出口/4(ウレタンチューブ)真空取出口Φ4ウレタンチューブバーブ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする