SMC
AR Series(AR25-2000)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向
(-) 左→右
(R) 右→左
(-) 左→右
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32091212
品番
AR25-02E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,250
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
25mm
接続口径
(02) 1/4
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
圧力スイッチ仕様
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード