※6-M17-3-AR-A-AR-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR-B - レギュレータ(AR25-20000)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32091237
品番
AR25-02E4-B
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
25
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
CADデータダウンロード