曜日別特売
AR25-03E2-R-B AR-B - レギュレータ(AR25-300) SMC 32091492

※6-M17-3-AR-A-AR-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-B - レギュレータ(AR25-300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
流れ方向(R) 右→左
内容量1個注文コード32091492品番AR25-03E2-R-B
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径(03) 3/8設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力(MPa)0.05~0.85取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ25ねじの種類(-) Rcハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなし流れ方向(R) 右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする