SMC
AR Series(AR30-2000)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32107066
品番
AR30-02E3-ZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
30mm
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
接続口径
(02) 1/4
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
圧力スイッチ仕様
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-) 左→右
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32107066
AR30-02E3-ZA
52740635
AR30-02E3-ZA-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です