設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力(MPa)0.05~0.85ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4圧力計(-) 圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ流れ方向(R) 右→左仕様(K) 逆流機能付取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30ハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能付排気方式(N) ノンリリーフタイプ取付け方法セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi