引き廻し鋸 HIPPER

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32124863 品番TH001
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。
どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。

刃長(mm)150 全長(mm)310 ピッチ(mm)1.7 用途内装工事・配管工事・電気工事 トラスコ品番769-2579 質量(g)310 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32124863
2024-10-01
用途:
合板の曲線切に使用
ライブリースペース 「和」 様

流石に高価だけあって 非常に 良く切れます
長い 距離を切っても 疲れません
歯の形状が 優れているのでしょうか?

曲線切りの多い作業にはおすすめです

OSB合板も スムーズに 曲線切り出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする