曜日別特売
TD50 絶縁トルクドライバー ニチフ 32126087

TD50 絶縁トルクドライバー ニチフ 32126087
TD50 絶縁トルクドライバー ニチフ 32126087

絶縁トルクドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
付属品(-)0.8、(+)No2ビット
内容量1個注文コード32126087品番TD50
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると自動にクラッチが切れ空転しその時の音と手応えで確実に締付ができたことが確認できます。
ビットの先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。
軽量、小型化で取り扱いやすく持運びが便利です。

トルク(N・m)
設定値/1.0~5.0
許容値/1.0(0.98±5%、3.0(2.94±10%、5.0(4.9±10%)
付属品(-)0.8、(+)No2ビット仕様可変型本体質量(g)410寸法(長さ×幅×高さ)(mm)209×52×52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32126087
2018-05-05
用途: 太陽光発電の点検
野津サービス

今までは、非絶縁のものを使っていましたが、ビリッとくる時もあり困っていました。
絶縁のこのドライバーはそういうことがなく助かっています。性能など満足ですが、ただ1点、太さがもう少し細いと良かったです。

対象商品 : 32126087
2016-03-24
用途: ネットワーク機器の実装

ちょっと重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする