ゴールド鋸ゴムグリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)600 注文コード32126665 品番GNG-265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,440
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。

歯先衝撃(高周波)焼入れ 刃長(mm)265 板厚(mm)0.6 歯ピッチ(mm)1.75 切り溝幅(mm)0.9 トラスコ品番813-4483 種別一般造作横挽き用 全長(mm)600 材質(柄部)エラストマー樹脂 製品質量(g)70 適合替刃GNB-265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする