土牛
土牛の 内装工事関連
土牛の 内装用ローラー
ソフトウレタンローラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32126735
品番
01823
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
精密注型
高品質ソフトウレタンローラー使用
全長(mm)
185
質量(g)
160
種別
ベアリング入
幅(mm)
70
ローラーサイズ(mm)
Φ35×70
ローラー径(Φmm)
35