曜日別特売
AR40-04-A-X465A AR Series(AR40-4) SMC 32128154

AR Series(AR40-4)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個流れ方向(-) 左→右注文コード32128154品番AR40-04-A-X465A
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2排気機構リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする