設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)流れ方向左→右オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし排気方式(-) リリーフタイプチェックバルブ(K) 取付位置:AW+K+AL設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ