SMC
AC Series(AC30A-F02D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
注文コード
32143728
品番
AC30A-F02DM-S-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
圧力計
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G