AC30A-N03M-2-A AC Series(AC30A-N03M) SMC 32149206

AC Series(AC30A-N03M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32149206品番AC30A-N03M-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,190
オートドレン仕様(-) オートドレンなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaケース(2) 金属ケース圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする