曜日別特売
ARM2500-07A-F02 ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM2500) SMC 32209126

※6-M22-5-ARM2500-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM2500)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計なしねじの種類(F) G注文コード32209126品番ARM2500-07A-F02
参考基準価格(税別)¥37,790販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプねじの種類(F) G付属品(-) なし(プラグ付)配管方法(A) 共通IN(エンドプレートより取入)ボディサイズ2500連数(07) 7連
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする