曜日別特売
ARM3000-05A-F03G1 ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM3000) SMC 32209415

※6-M22-5-ARM2500-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM3000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付(背面ねじタイプ)ねじの種類(F) G注文コード32209415品番ARM3000-05A-F03G1
参考基準価格(税別)¥42,410販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
連数(05) 5連配管方法(A) 共通IN(エンドプレートより取入)付属品(G1) 背面ねじタイプ:G33-10-F01ボディサイズ3000ねじの種類(F) G排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付(背面ねじタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする