曜日別特売
ARM5BA-320-AZ ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA) SMC 32213423

※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ注文コード32213423品番ARM5BA-320-AZ
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ付属品(A) 圧力計付取付方式(A) ダイレクト取付表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsiレギュレータブロックの連数(3) 3連IN・OUT継手種類(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする