ARP20K-01H-R ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K) SMC 32217876

※6-M23-1-ARP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.005~0.4設定管接続口径(01) 1/8注文コード32217876品番ARP20K-01H-R
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
管接続口径(01) 1/8設定圧力(MPa)(-) 0.005~0.4設定仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20ねじの種類(-) Rcハンドル(-) ハンドル下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(R) 右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構ブリードタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする