ARP30-N03H-1YZ ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMC 32220484

※6-M23-1-ARP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8圧力計(-) 圧力計なし注文コード32220484品番ARP30-N03H-1YZ
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
圧力計(-) 圧力計なし排気機構ブリードタイプ管接続口径(03) 3/8流れ方向(-)左→右ねじの種類(N) NPTボディサイズ30ハンドル(Y)上向き設定圧力(MPa)(1) 0.005~0.2取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする