※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240
注文コード
32236016
品番
WSP-DEW-15AH-AX
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
577
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240
テストレポート
なし
第1出力信号
DC4〜20mA
第2出力信号
DC1〜5V
入力信号
DC0〜10V
RoHS指令(10物質対応)
対応