AV5000-N06-3DZ-R AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ(AV5000) SMC 32252702

※6-M20-1-AV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ(AV5000)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(06) 3/4 (AV5000のみ)流れ方向(R) 右→左ボディサイズ50mm注文コード32252702品番AV5000-N06-3DZ-R
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ボディサイズ50mmコイル定格電圧(V)(3) AC110~120 (50/60Hz)リード線取出方法(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)管接続口径(06) 3/4 (AV5000のみ)ねじの種類(N) NPT流れ方向(R) 右→左マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする