SMC
AW Series(AW20-01B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
32255204
品番
AW20-01BM-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,350
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード