AW20-01BCM-12-B AW Series(AW20-01B) SMC 32255518

AW Series(AW20-01B)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし注文コード32255518品番AW20-01BCM-12-B
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
管接続口径(01) 1/8設定圧力(MPa)0.02~0.2設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法ブラケット付ドレン排出口ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(2) 金属ケース圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする