SMC
AW Series(AW20-01C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(01) 1/8
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.7
圧力計
(-) 圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32255834
品番
AW20-01C-6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード