管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)流れ方向(-) 左→右ボディサイズ20取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(C) ケースガード付