AW20-01E-12R AW Series(AW20-01E) SMC 32256245

AW Series(AW20-01E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケース(2) 金属ケース
内容量1個注文コード32256245品番AW20-01E-12R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,950
ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(R) 右→左ボディサイズ20接続口径(01) 1/8取付方式(-) 取付オプションなし圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(2) 金属ケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32256245AW20-01E-12R52771259AW20-01E-12R-BAW20-01E-12R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771259フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする