SMC
AW Series(AW20-01G)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
管接続口径
Rc1/8
Rc1/8
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.05~0.7
0.05~0.85
0.02~0.2
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
オートドレンなし
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32256394
品番
AW20-01G-7-40-B
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ