SMC
AW Series(AW20-01G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
Rc1/8
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
0.05~0.85
0.02~0.2
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32256482
品番
AW20-01G-JN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,710
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード