SMC
AW Series(AW20-02H)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(02) 1/4
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
圧力計
(-) 圧力計なし
圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32259885
品番
AW20-02HM-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード