AW20-02-1JN AW Series(AW20-2) SMC 32260348

AW Series(AW20-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32260348品番AW20-02-1JN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,310
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右接続口径(02) 1/4取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ20ねじの種類(-) Rc圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(J) ドレンガイド1/8設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32260348AW20-02-1JN52771794AW20-02-1JN-BAW20-02-1JN フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771794フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする