SMC
AW Series(AW20-F02BE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32262974
品番
AW20-F02BE-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,740
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32262974
AW20-F02BE-1R
52772099
AW20-F02BE-1R-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20
SMC
1個
¥
5,698
税込
¥
6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です