AW20-F02H-R-B-X64 AW Series(AW20-F02H) SMC 32264776

AW Series(AW20-F02H)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径G1/4
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計圧力計なし
オートドレン仕様オートドレンなし
内容量1個注文コード32264776品番AW20-F02H-R-B-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,060
管接続口径G1/4ねじの種類G圧力計圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなしボディサイズ20排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする