SMC
AW Series(AW20-F02H)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
G1/4
(02) 1/4
G1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.02~0.2
0.05~0.85
0.05~0.7
圧力計
圧力計なし
(-) 圧力計なし
圧力計なし
オートドレン仕様
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32264803
品番
AW20-F02H-B-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,060
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
20
排気機構
リリーフタイプ