SMC
AW Series(AW20-F02H)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(02) 1/4
G1/4
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
0.05~0.7
圧力計
(-) 圧力計なし
圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32264864
品番
AW20-F02H-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,710
ねじの種類
(F) G
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード