管接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) G排気機構(N) ノンリリーフタイプ圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ20取付セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)機能(K) 逆流機能付排気方式ノンリリーフタイプ取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース