AW20K-01BG-1-B AW Series(AW20K) SMC 32266097

AW Series(AW20K)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右注文コード32266097品番AW20K-01BG-1-B
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ20取付ブラケット付取付方式ブラケット付機能(K) 逆流機能付排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする