曜日別特売
AW20K-N02BE-1N-B AW Series(AW20K) SMC 32266203

AW Series(AW20K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右注文コード32266203品番AW20K-N02BE-1N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,320
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT排気機構(N) ノンリリーフタイプ圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ20取付ブラケット付取付方式ブラケット付機能(K) 逆流機能付排気方式ノンリリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32266203AW20K-N02BE-1N-B68631075AW20K-N02BE-1N-DAW20K-N02BE-1N-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68631075AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする