SMC
AW Series(AW20-N01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケース
(C) ケースガード付
(-) ポリカーボネートケース
(C) ケースガード付
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32269143
品番
AW20-N01-1CZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,120
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(C) ケースガード付
CADデータダウンロード