SMC
AW Series(AW20-N01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
(-) ポリカーボネートケース
(C) ケースガード付
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32269204
品番
AW20-N01-6CRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
20
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
CADデータダウンロード