曜日別特売
AW20-N01BCG-2RZ AW Series(AW20-N01BCG) SMC 32269676

AW Series(AW20-N01BCG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32269676品番AW20-N01BCG-2RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,240
ねじの種類(N) NPT排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)流れ方向(R) 右→左ボディサイズ20接続口径(01) 1/8取付方式(B) ブラケット付圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする